ワンピース ネイビー+バーガンディ LH-6317シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420419 品番LH-6317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キチンとした印象のシンプルなワンピース。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。

仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+バーガンディ●サイズ:LL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)97●胸囲:(cm)104●肩幅:(cm)39●袖丈:(cm)22●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする