メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
1PKポケットアルバム40 ディズニー ミッキー&ミニー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
69420438
品番
1PK-40-7-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
用途
1年にやりとりする年賀状の平均枚数、40枚がちょうど入るポケットアルバム。
仕様
溶着式製本・スリップケース入
本体質量(g)
160
背幅(mm)
32
寸法(縦×横)(mm)
169×127
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼
台紙
ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚(写真収納枚数KG判(ポストカード)40枚)