3765 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 コーニング 69420708

384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1ケース(5パック×20個)
内容量1ケース(5パック×20個)注文コード69420708品番3765
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

白色壁プレートは、発光シグナルを高め、バックグラウンド発光および蛍光が抑えられます。ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁。ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量。20~80μLの推奨使用容量。最適な細胞接着を得るために細胞培養処理。滅菌済み、ノンパイロジェニック。ウェル識別のための個々の英数字コード。バルクパック。

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする