8X12 低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ 69420709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X12 低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ 69420709
8X12 低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ 69420709

低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法8
首下長(mm)12
ピッチ(mm)1.25
内容量1パック(10本)注文コード69420709品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥365
販売価格(税別)
332

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ材質ピッチ(mm)1.25呼び寸法8表面処理黒色酸化被膜首下長(mm)12二面幅S(mm)【六角穴】5頭部高さ(mm)5穴の形状六角穴頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)【六角穴】3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする