曜日別特売
5X12 極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ 69420998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X12 極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ 69420998
5X12 極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ 69420998

極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(8本)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)1.5
首下長さL(mm)12
内容量1パック(8本)注文コード69420998品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥799
販売価格(税別)
726

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質ステンレスピッチ(mm)0.8呼び径5二面幅S(mm)【六角穴】3頭部高さ(mm)1.5首下長さL(mm)12頭部径dk(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)【六角穴】1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする