※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(4本)
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
頭部高さ(mm)
1.5
1.3
1.5
首下長さL(mm)
12
5
8
10
12
6
16
20
25
30
35
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
69421068
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥664
販売価格(税別)
¥
604
バスケットに入れる
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1
呼び径
6
二面幅S(mm)
【六角穴】3
頭部高さ(mm)
1.5
首下長さL(mm)
12
頭部径dk(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴深さt(mm)
【六角穴】2.5