片サドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 69421470 品番 片サドル 75
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電線管を造営材に固定する場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.1 寸法d(mm)7×12 呼びC75 寸法A(mm)75 寸法D(mm)76.5 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)30 寸法P(mm)58
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする