新生金属工業
新生金属工業の 電路支持材/支持金具
新生金属工業の 電路支持用サドル
新生金属工業の 電路支持用片サドル
片サドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
69421540
品番
片サドル 70
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.083
寸法d(mm)
7×12
呼び
G70
寸法A(mm)
74
寸法D(mm)
75.5
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
57
関連資料:
(0.06MB)