サドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 69421908 品番 両サドル 104
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

電線管を造営材に固定する場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.154 寸法d(mm)6.5 呼びG104 寸法A(mm)200 寸法D(mm)115 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)35 寸法P(mm)170
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする