新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用エントランスキャップ
ねじつきエントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421960
品番
ライニング エントラ 22
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
質量(kg)
0.521
呼び
G22
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
43