新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用エントランスキャップ
ねじつきエントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421987
品番
ライニング エントラ 42
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
質量(kg)
1.448
呼び
G42
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
68