画像準備中

ねじつきエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69421996 品番 ライニング エントラ 54
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質鋳鉄製 質量(kg)2.261 呼びG54 寸法A(mm)173 寸法D(mm)72 寸法B(mm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする