画像準備中

ねじつきエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422021 品番 ライニング エントラ 82
参考基準価格(税別)¥25,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質鋳鉄製 質量(kg)3.593 呼びG82 寸法A(mm)213 寸法D(mm)100 寸法B(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする