廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / BRL-BE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M1.7(0.35)
外径(Φmm)
4
注文コード
69422098
品番
BRL-1705.5BE
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・外径・内容量
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M1.7(0.35)
寸法L(mm)
5.5(-0.1〜+0.1)
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
丸型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ長さ(mm)
3
外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)