画像準備中

ねじつきベルマウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422100 品番 ライニング ベルマウス 82
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
材質鋼管製 長さ(mm)400 質量(kg)2.5 呼びG82 ツバ外径(Φmm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする