新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしエントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422161
品番
ねじ無エントラ(ドブメッキ)36
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
1.131
サイズ
E36
寸法D
50
寸法A
128
寸法B
68
関連資料:
(0.07MB)