ねじなしエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422188 品番 ねじ無エントラ(ドブメッキ)70
参考基準価格(税別)¥14,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。

材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき 質量(kg)3.417 サイズE70 寸法D88 寸法A213 寸法B108
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする