画像準備中

ねじなしエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422215 品番 ライニング ねじ無エントラ 22
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

※型番は違うが、商品名はヒットする

材質鋳鉄製 質量(kg)0.521 呼びE22 寸法A(mm)103 寸法D(mm)35 寸法B(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする