新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしエントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422240
品番
ライニング ねじ無エントラ 36
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
※型番は違うが、商品名はヒットする
材質
鋳鉄製
質量(kg)
1.131
呼び
E36
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
68