新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしエントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422258
品番
ライニング ねじ無エントラ 54
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
※型番は違うが、商品名はヒットする
材質
鋳鉄製
質量(kg)
2.261
呼び
E54
寸法A(mm)
173
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
83