画像準備中

アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / BRL-BE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M1.7(0.35) 外径(Φmm)4 注文コード69422265 品番BRL-1716.5BE
販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088
この商品はねじ径・外径・内容量など216種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M1.7(0.35) 寸法L(mm)16.5(-0.1〜+0.1) 仕様鉛含有量10ppm以下 形状丸型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ長さ(mm)3 外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする