画像準備中

ねじなしエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422276 品番 ライニング ねじ無エントラ 82
参考基準価格(税別)¥27,830 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※型番は違うが、商品名はヒットする

材質鋳鉄製 質量(kg)3.593 呼びE82 寸法A(mm)213 寸法D(mm)100 寸法B(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする