ねじなしカップリング(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422355 品番 ねじ無カップ(防水型)82
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ケーブル保護用鋼管の接続に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)1.5 寸法L(mm)173 呼びE82 寸法D(mm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする