ねじなしコネクター(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422486 品番 ねじ無コネクター(防水型)16
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)0.096 寸法L(mm)50 呼びE16 寸法D(Φmm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする