新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクター(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422538
品番
ねじ無コネクター(防水型)54
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.444
寸法L(mm)
71
呼び
E54
寸法D(Φmm)
79