新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクター(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422565
品番
ねじ無コネクター(防水型)92
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
1
寸法L(mm)
97
呼び
E92
寸法D(Φmm)
123