新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用コネクタ
ねじなしコネクター防水型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422590
品番
ライニング ねじ無コネクタ(防水)16
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
鋼管製
質量(kg)
0.096
寸法L(mm)
63
呼び
E16
寸法D(mm)
34