画像準備中

ねじなしコネクター防水型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422599 品番 ライニング ねじ無コネクタ(防水)22
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
材質鋼管製 質量(kg)0.13 寸法L(mm)70 呼びE22 寸法D(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする