画像準備中

アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理)/BRL-KE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69422798 品番 BRL-1704.5KE
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様鉛含有量10ppm以下 形状丸型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) 寸法L(mm)4.5(-0.1〜+0.1) ねじ径M1.7(0.35) ねじ長さ(mm)3 外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)カニゼンメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする