新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用エントランスキャップ
パイプキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422861
品番
パイプキャップ(ドブメッキ)82
参考基準価格(税別)
¥3,198
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
材質
ドブメッキ
質量(kg)
0.922
サイズ
G82
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
96
関連資料:
(0.06MB)