新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用エントランスキャップ
パイプキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422870
品番
パイプキャップ(ドブメッキ)92
参考基準価格(税別)
¥4,554
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
材質
ドブメッキ
質量(kg)
1.216
サイズ
G92
寸法H(mm)
44
寸法D(mm)
108
関連資料:
(0.06MB)