画像準備中

ライニングパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69423211 品番 ライニング パイプ 28
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。
酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。
プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。
一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。

厚さ(mm)【近似】2.3、28.3 質量(kg/本)6.95 管の呼びG28 鋼管外径(mm)33.3 単位質量(kg/m)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする