新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用レジュサー
リングレヂューサ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
69423290
品番
リングレジューサー 16-22
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.004
呼び
16×22
寸法D1(mm)
21.5
寸法D2(mm)
26.5
寸法D3(mm)
35