新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用レジュサー
リングレヂューサ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
69423308
品番
リングレジューサー 22-28
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.006
呼び
22×28
寸法D1(mm)
27.1
寸法D2(mm)
33.3
寸法D3(mm)
44