リングレヂューサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 69423317 品番 リングレジューサー 25-31
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.006 呼び25×31 寸法D1(mm)26.1 寸法D2(mm)31.8 寸法D3(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする