リングレヂューサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 69423360 品番 リングレジューサー 39-51
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.02 呼び39×51 寸法D1(mm)38.6 寸法D2(mm)50.6 寸法D3(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする