廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69423446
品番
BRL-512E
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量300ppm以下
形状
丸型
全長(mm)
22
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(KS26)
寸法L(mm)
12
ねじ径
M5(0.8)
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗