新生金属工業
新生金属工業の 継手・パイプ
新生金属工業の 継手
新生金属工業の 給水管継手
異径ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69423701
品番
違径ニップル 22-28
参考基準価格(税別)
¥258
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
電線管の径を下げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.036
サイズ
16・22
寸法
【A】36、【D】4.5、【H】19.5
関連資料:
(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材