異径ニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69423728 品番 違径ニップル 42-54
参考基準価格(税別)¥1,138 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

電線管の径を下げる場合に使用します。

材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき 質量(kg)0.162 サイズ16・22 寸法【A】61.5、【D】7、【H】28
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする