新生金属工業
新生金属工業の 継手・パイプ
新生金属工業の 継手
新生金属工業の 給水管継手
異径ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69423746
品番
違径ニップル 70-82
参考基準価格(税別)
¥1,972
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電線管の径を下げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.3
サイズ
16・22
寸法
【A】91.5、【D】10、【H】31.5
関連資料:
(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材