仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用適合交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売)種別30分タイプ材質レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5タイプ埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1.7(100V時)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色LED(昼白色)明るさ非常灯用ハロゲン電球13形×1灯RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120