山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 洗濯ハンガー
フィルムシートタオルハンガー タワー W43 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69424096
品番
10023
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 / フィルムシート:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ホワイト
質量(g)
70
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石 ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
静止荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×4.5×7
内寸(cm)
41.2×3.6