画像準備中

ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69424119 品番 BRPE-317PEW
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
形状丸型 全長(mm)23 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 寸法L(mm)17 ねじ径M3(0.5) ねじ長さ(mm)6 外径(Φmm)6 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする