ウォール隠せるトイレ壁収納 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69424121 品番10068
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 / クギ×12 / キャップ×4) / 木ネジ×4 材質【本体】スチール(粉体塗装)【ローラー部】POM樹脂【緩衝材】ポリエステル【クッション】シリコーンゴム【取り付けベース】ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2410 耐荷重(kg)天板:1 / 収納部:2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×15.7×14.6 使用場所【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 内寸(cm)【天板】60×13【収納部】59.8×12.6×12.8(有効内寸・ローラー部含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする