付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 / クギ×12 / キャップ×4) / 木ネジ×4
材質【本体】スチール(粉体塗装)【ローラー部】POM樹脂【緩衝材】ポリエステル【クッション】シリコーンゴム【取り付けベース】ABS樹脂
色ブラック
質量(g)2410
耐荷重(kg)天板:1 / 収納部:2(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×15.7×14.6
使用場所【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
内寸(cm)【天板】60×13【収納部】59.8×12.6×12.8(有効内寸・ローラー部含まず)