山崎実業
山崎実業の プランター・鉢
山崎実業の プランターフック
天井から吊り下げできるプランターフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69424191
品番
10228
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3)
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
90
備考
取り付け可能な天井 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×6×8.2
静止耐荷重(kg)
3