リモコンスタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69424245 品番10091
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
材質本体:スチール(粉体塗装) / クッション・滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×9.9×10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする