山崎実業
レコードラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69424261
品番
10229
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) / キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
14200
耐荷重(kg)
天板:5 / 棚1段あたり:25(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×38×73.3
内寸(cm)
天板:38×38 / 棚1段あたり:39.6×37.8×33.2