付属品ケーブルホルダー×2
材質本体・引き出し・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット / レール部分:ポリプロピレン / クッション:シリコーンゴム / 緩衝材:ポリエステル
色ホワイト
質量(g)4780
耐荷重(kg)天板:10(静止荷重) / 引き出し:1.5(天板に1.5以上の物を載せた状態の静止荷重) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×24〜41×12.8
内寸(cm)天板:50×24 / 引き出し:49×21.5×6.5 / 開口部最大:17 / ケーブル通し口1か所あたり:3×2.3 / 引き出し下:47×24×4.5