ゲームコントローラーも入る引き出し付きモニター台 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69424306 品番10188
販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
付属品ケーブルホルダー×2 材質本体・引き出し・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット / レール部分:ポリプロピレン / クッション:シリコーンゴム / 緩衝材:ポリエステル ブラック 質量(g)4780 耐荷重(kg)天板:10(静止荷重) / 引き出し:1.5(天板に1.5以上の物を載せた状態の静止荷重) ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×24〜41×12.8 内寸(cm)天板:50×24 / 引き出し:49×21.5×6.5 / 開口部最大:17 / ケーブル通し口1か所あたり:3×2.3 / 引き出し下:47×24×4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする